三興化学工業
サンテックス手袋
ラテックス製の一般防塵用グローブ。
無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。
用途
無菌ボックス、ドライボックス用
ポート径(Φmm)
約190(8インチ)
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.5
色
アメ
直径(Φmm)
19
入数(双)
1
全長(cm)
71
中指長(cm)
7.5±0.3
手のひらまわり(cm)
22.4
手の平幅(cm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60855654
-
¥
8,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください