ダイヤゴム
静電気対策手袋 300WN
(1件のレビュー)
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
厚さ(mm)
1.75(裏地含む)
材質
ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維
色
黒
入数(双)
1
加工
策の溶剤用
電気抵抗値
10
3
~10
7
Ω
機能
耐溶剤
全長(cm)
26
材質(裏)
ウーリーナイロン+導電繊維
材質(表)
ポリウレタン
耐溶剤性
静電気対策タイプ
耐透過性
静電気用
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60855663
300WN-LL
LL
8.3
26.4
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
60855672
300WN-Lw
Lw
8.2
23.8
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る