ダイヤゴム
耐溶剤手袋 H201
シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。
裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。
サイズ
L
材質
シリコーン
厚さ(mm)
1.15
色
白
質量(g)
230
入数(双)
1
機能
耐溶剤
全長(cm)
33
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
化学繊維
材質(表)
シリコーン
手の平幅(cm)
11.6
耐溶剤性
メタノール
耐透過性
特定溶剤
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60855681
H201-L
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る