曜日別特売

コンビチップアドバンス

コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)
(1件のレビュー)

マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。

仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608553650030 089.4051箱(100本)0.12-4645-41
21,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
608553740030 089.4131箱(100本)0.22-4645-42
21,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
608553830030 089.4211箱(100本)0.52-4645-43
21,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
608553920030 089.4301箱(100本)12-4645-44
21,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
608554010030 089.4481箱(100本)2.52-4645-45
21,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
608554170030 089.4561箱(100本)52-4645-46
21,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
608554260030 089.4641箱(100本)102-4645-47
20,300
取扱い終了
608554350030 089.4721箱(25本)252-4645-61
4,400
取扱い終了
返品不可
608554440030 089.4801箱(25本)502-4645-48
4,400
取扱い終了
555594820030 089.4721箱(100本)252-4645-81
24,000
取扱い終了
555594980030 089.4801箱(100本)502-4645-68
26,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855426
2020-08-01
用途: 薬液の定量注入
教育・研究機関

ピペットと異なり、シリンジ状で蒸気を介したコンタミの
心配もなく、注入が行える点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする