曜日別特売

涼シェード 涼しいどぉー シェードタイプ

涼シェード 涼しいどぉー シェードタイプ - 岸工業

室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の浸入を軽減させることで、節電、節約に役立ちます。
通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

タイプシェードタイプ材質(シート)ポリエステル材質(テープ)オックス材質(ハトメ)#25アルミハトメ内径(mm)約9内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60856923-1870×2000
オープン
取扱い終了
60856932-1870×1000
オープン
取扱い終了
60856941-935×1000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする