防雨露出スイッチ C(3路)

防雨露出スイッチ C(3路) - Panasonic(パナソニック)防雨露出スイッチ C(3路) - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
回路方式3路タイプC(3路)定格15A 300V結線方式ねじなし端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057511WS4022
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057511
2022-09-30
用途: 製品の試作に

物はパナなので何の問題もありません。
縦横に30ピッチの取付け孔があるので取付は融通がききます。
3路であり、防水カバーで表示も見えにくいのでほたる表示は不要です。
なので価格がもう少し安ければいいですね。

対象商品 : 41057511
2018-08-27
用途: スイッチの新設に使用。

露出用の3路回路スイッチは10アンペアーの商品ばかりで、唯一この製品が15アンペアー対応の商品だったので、迷わず購入しました。品質は良くお勧めの製品です。

3が参考にしています
対象商品 : 41057511
2017-03-21
用途: コンクリートドラム型ミキサーの電源部分に使用
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

機器の作業場が屋外であることから、雨水対策漏電防止の観点から本品を購入。
取り付けも簡単で、取り付け基部との雨水防止には台所隙間充填材を別途購入して対応。
まずまずの仕上がりとなった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする