防雨露出スイッチ C(片切・3路両用)

防雨露出スイッチ C(片切・3路両用) - Panasonic(パナソニック)防雨露出スイッチ C(片切・3路両用) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
回路方式3路・片切両用タイプC(片切・3路両用)定格15A 300V(ランプ定格100V)結線方式ねじなし端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057527WS4052
2,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-11
用途: 風呂場に使用
その他業種

風呂に使用しています、今のところ正常です。電線を差し込む時に、ばらせんだと外れます。

対象商品 : 41057527
2017-04-17
用途: 三路スイッチに
設備電算親睦会

自宅にあるコンプレッサーのON・OFFに2箇所テラス南面と車庫北面の2箇所から操作したいので導入、尚且つ防水なので購入しました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする