EDWARDS
RVロータリーポンプ(三相200/460V切替)
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途
分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様
サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質
アルミニウム、鋳鉄
電圧(V)
200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)
電源
AC
吐出口径
NW25
吸込口径
NW25
ポンプの種類
油回転
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58428876
A65201905
456-0736
429×225×158
25
0.2/(GB I)3/(GB II)12/(Fomblin(R)あり)2
55/65
¥
280,440
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
欠品中
返品不可
58428894
A65301905
456-0744
429×225×158
25
0.2/(GB I)3/(GB II)10/(Fomblin(R)あり)2
85/103
¥
310,770
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
欠品中
返品不可
58428912
A65401905
456-0752
469×261×158
28
0.2/(GB I)3/(GB II)6/(Fomblin®;あり)2
142/167
¥
258,750
取扱い終了
返品不可
58428937
A65501905
456-0761
489×261×158
29
0.2/(GB I)3/(GB II)6/(Fomblin®;あり)2
200/237
¥
281,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください