曜日別特売

トップケース

トップケース - サンビートップケース - サンビートップケース - サンビー
(1件のレビュー)

もみ皮風イメ-ジの印鑑ケ-スです。
12×60mmの印鑑が収納できます。

材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×92×19内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60858962IB-215レッド
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
60858971IB-216ブルー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
60858953IB-214ブラック
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858953
2020-04-07
用途: 古くなったので買い替え
教育・研究機関

お世話になっております。
今回は依然使っていたものが壊れてしまったので、買い替えで購入しました。オーソドックスな黒と朱肉がついているものを探していたら値段も手頃で良いものでした。ただ朱肉部に蓋がないので直ぐに乾燥してしまいそうで心配しております。
後は時間もかからず梱包にも何も不満はありません!

MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする