曜日別特売

艶ボディ復活剤

艶ボディ復活剤 - SOFT99
(1件のレビュー)

経年劣化によって表面が荒れて艶感が失われてしまったボディの輝きを復活。
ボディ表面の小キズやくすみをマイクロパウダーで磨きながら、高粘度シリコーンオイルが深みのある艶を与えます。
研磨材を配合しています。

特性傷消しセット内容復活剤、専用スポンジ、クロスタイプ全塗装色対応危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(100g)
注意
※再塗装車や劣化したボディに使用する場合は目立たないところで試してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6085908400600
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859084
2019-01-27
用途: 自動車のボディーの見た目向上

作業が簡単で、とても効果があります。中古車販売店にはお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする