曜日別特売

丸型引掛シーリング

丸型引掛シーリング - Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリング - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
定格電圧(V)125タイプ送り端子付定格6A 125V耐熱温度(℃)130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41054036WG5005Wミルキーホワイト
785
779
857(税込)
当日出荷
41054045WG5005Yラクダ
360
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41054045WG5005Y41054036WG5005WWG5005Y 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 41054036丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 工場内照明配線

終業時の通路補助照明設置に使用。
ごく一般的な形状と仕様

対象商品 : 41054036
2023-04-07
用途: 蛍光灯を電球に交換
自営農・林・水産業

現在使用中の蛍光灯の電気配線が蛍光灯に直に接続されています。この蛍光灯を取り外し、配線を引っ掛けシーリングに差し直し、引っ掛けランプソケットをかませて、LED電球に交換します。

1が参考にしています
対象商品 : 41054036
2022-01-16
用途: LEDシーリングの増設のため

自宅の廊下にLEDシーリング照明を増設するため使いました。安価で品質が安定していて安心して使えます。

対象商品 : 41054036
2018-03-28
用途: 照明器具取り付け
個人のお客様

1体型でばらす必要がなくて良い。
渡りも有り複数取り付け時とても便利。

対象商品 : 41054036
2014-09-23
用途: LEDシーリングライトの取り付け
バックス建設業・工事業

取り付けは簡単でしかも、単価が安くてとても助かっています。順次蛍光灯からLEDに替えています。LEDに替えるとダイブン、クーラーの効きもよくなりました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする