単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。

充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池内容量1台
注意
※6P形充電の場合は自動で充電を完了しません。充電時間が経過したら電源プラグをコンセントから抜いて充電を終了してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925304BQ-CC25
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60925304
2016-10-26
用途: 電池の充電
その他業種

今まで乾電池を廃棄していたが、これからは買い置きがなくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 60925304
2013-08-28
用途: 充電

単1充電できるのこれだけだった。
メーカー物だし問題ないと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする