単3形・単4形 充電式電池専用急速充電器

単3形・単4形 充電式電池専用急速充電器 - Panasonic(パナソニック)
(11件のレビュー)

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単3×2本を約4時間で急速充電可能。
電池の状態を約2秒で診断し、電池1本ごとの状態に適した充電を行う、電池クイック診断機能付。
単3形1~2本、単4形1~2本合わせて2本まで充電可能。

充電可能本数単3形・単4形1~2本、合わせて2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0238質量(g)85機能スマートチャージ機能、クイック自動診断機能、充電制御、独立充電表示、つぎ足し充電対応、乾電池誤充電防止、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)/約4時間(1~2本)、単4形(BK-4MLE)/約1.5時間(1~2本)充電池タイプニッケル水素電池内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925295BQ-CC23
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60925295
2022-01-11
用途: ニッケル水素充電池の充電
Gardenfield

何より一個ずつ充電できるのが良い。以前より二個ずつ充電する物を使用していたが、単三電池一個のLEDライトにニッケル水素充電池を使用するので、こちらを購入した。メーカー品なので安心感も高く満足。

対象商品 : 60925295
2021-11-25
用途: 仕事場に置いています。
愛和歯研サービス業

2種類の電池を使うので便利です。
電池代も高いのでこの商品にしました。

対象商品 : 60925295
2020-10-06
用途: 乾電池の寿命延長
建設業・工事業

知人が使っていて購入。環境保護の観点からももっと早く知っておけばとの感想です。

対象商品 : 60925295
2020-04-22
用途: ヘッドライト用の乾電池の充電
建設業・工事業

職業柄ヘッドライトが不可欠で、乾電池の消耗が激しく困っていました
繰り返し充電して使えるので、環境にも優しいと思います。

対象商品 : 60925295
2019-05-04
用途: オーディオイヤフォンの電池
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

単4だけですが5年以上充電して使っていますが、一度も不自由に思ったかことがありません。充電用電池としては全く問題ないと思っています。

対象商品 : 60925295
2016-10-30
用途: 自宅の
医療・福祉・介護関連業

着荷が迅速で、なおかつ安価でいい。

対象商品 : 60925295
2021-03-24
用途: ライト
その他業種

充電式ライトの充電が出来なくなったので内部電池をこれで直接充電してます。

対象商品 : 60925295
2017-10-31
用途: 充電
その他業種

・おかげさまで問題なく利用できています。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする