SUN
片面 危険 プレート
(1件のレビュー)
仕様
鉄板テープ文字、片面
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60929461
1191
危
黒プレート/黄文字
300
300
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
60929477
1192
危
黒プレート/黄文字
400
400
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください