柔軟性、耐汚染性に優れた、セキスイマーベリス-3000
表面材は、グラビア印刷された化粧紙にDAP樹脂(ジアリルフタレート)を含浸しています。
耐熱性、耐水性、耐薬品性などに優れた特性を持ち、特に柔軟性、耐汚染性に優れています。
[柔軟性] 折り曲げ、衝撃などの機械的作業に対して、きわめて強い抵抗力を持っています。
[耐汚染性:]DAP樹脂は、耐脂、ペイント、クレヨンなどの汚染物質の侵入をくい止め、汚れは中性洗剤で除去できます。
DAP樹脂特有の接着技術により、腐食、褪色、劣化などの変化も起こしません。
DAP樹脂は強靱で、十分な強度を持っているので、磨耗に対しても極めて強い抵抗力を発揮します。
改正建築基準法の一番厳しい基準をクリアーし、発癌性物質(アスベスト)を含んでいないので、体に優しい商品です。
国土交通大臣認定の不燃番号を取得した商品です。
表面が鏡面仕上げなので、汚れが付きにくくお掃除も簡単。
汚れが落ちやすく、柔らかい布でサットひと拭き。
耐水性があるので、キッチン・洗面所などの水廻りにお奨めです。



施工も簡単で、美しい仕上げが可能です。かなりの切断粉が出ますので、防塵策が必要ですね。最初の丸鋸使用から、カッターによる手作業に切り替えました(笑)。