(9件のレビュー)

ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます
貼りあわせる際に細かな位置調整が可能

用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着にタイプ遅硬化セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15粘度(mPa・s)ゼリー無色透明仕様耐熱、耐衝撃性トラスコ品番855-2851主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材危険等級アズワン品番64-8537-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930161ジェル
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 陶器製品の補修
建設業・工事業

陶器製品の補修に使用。ジェルタイプなので垂れにくく塗布後の吸い込みも少ないので、粗面・多孔質素材の接着に適しています。また接着対象にもよりますが瞬間接着剤としては硬化までのセットタイムが数十秒~1分と長く、特に接着面が入り組んでいる場合など、接着位置の調整、ズレの修正がしっかり行えるので焦らずに作業できます。
キャップはネジ込み式で吐出口を塞ぐピンも付いた形状になっており、保存時への配慮は一応なされていますが、ノズルが細く詰まりやすいつくりではあるので、アルミのラミジップに入れて冷蔵庫で保存しています。

2が参考にしています
2025-05-28
用途: 仕事用に使用
建設業・工事業

仕事で使用しているものをモノタロウで購入しました。

対象商品 : 60930161
2021-02-26
用途: 木部の接着に使用。
リペックス名古屋中川店建設業・工事業

そのままゆっくり接着したり、プライマーを使用して
素早く接着する事が選べるところが良い。

対象商品 : 60930161
2020-09-01
用途: 木工作業

接着だけでなく隙間埋めにも使えて便利です。硬化後にはサンドペーパでも削れます。

対象商品 : 60930161
2019-10-01
用途: 様々なものの接着時

硬化促進材を併用すると活用用途が広がります。もう少し価格が安いと助かります。

対象商品 : 60930161
2024-06-12
用途: 塗装作業時
個人のお客様

使用3、4回目くらいで蓋の部分が固まってしまって出せなくなるので、替えのものを付属して欲しいです。

対象商品 : 60930161
2018-12-17
用途: 補修用に
株式会社伸和建設建設業・工事業

リペア屋さんの手作業を拝見して購入しました
プロのように仕上がりませんが、DIYとして使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 60930161
2018-01-07
用途: プラスチック接着
北海道歯科産業株式会社

キャップがネジ式のため、確実に締めることができます。
キャップが差込み式の場合は密閉不良で接着剤が硬化することがありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする