E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ)

E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) - Asahicho(旭蝶繊維)E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) - Asahicho(旭蝶繊維)E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) - Asahicho(旭蝶繊維)E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) - Asahicho(旭蝶繊維)E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) - Asahicho(旭蝶繊維)E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) - Asahicho(旭蝶繊維)E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) - Asahicho(旭蝶繊維)E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) - Asahicho(旭蝶繊維)

現場作業の安全性を高める異物混入を防ぐ、すべてのポケットがないポケットレス仕様
精密機器、食品業界などの異物混入が問題になるシーンに最適!!
ポケットを取り除き、外部からの持ち込みを防ぐことによって、現場での異物混入や落下を防止します。
現場作業の安全と安心を追求したポケットレスワークウェア。

股下(cm)78仕様脇シャーリング仕様種別ワンタックパンツシリーズポケットレス作業服E141シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格T8118適合素材エコ素材生地ツイルポケットなし材質(ファスナー)グリーン購入法適合生地性能帯電防止エコマーク認定番号19 103 080内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全40種類を絞り込む
ウエスト(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60933223E15170~75ベージュ
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933232E15175~80ベージュ
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933241E15180~85ベージュ
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933257E15185~90ベージュ
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933266E15190~95ベージュ
7,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
60933275E15195~100ベージュ
7,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
60933284E151100~105ベージュ
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
60933293E151105~110ベージュ
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
60933302E151110~120ベージュ
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
60933311E151120~130ベージュ
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
60933327E15170~75ネイビー
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933336E15175~80ネイビー
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933345E15180~85ネイビー
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933354E15185~90ネイビー
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933363E15190~95ネイビー
7,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
60933372E15195~100ネイビー
7,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
60933381E151100~105ネイビー
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
60933397E151105~110ネイビー
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
60933406E151110~120ネイビー
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
60933415E151120~130ネイビー
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
60933424E15170~75オリーブ
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933433E15175~80オリーブ
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933442E15180~85オリーブ
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933451E15185~90オリーブ
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60933467E15190~95オリーブ
7,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
60933476E15195~100オリーブ
7,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
60933485E151100~105オリーブ
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
60933494E151105~110オリーブ
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
60933503E151110~120オリーブ
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
60933512E151120~130オリーブ
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
64000012E15170~75ブルー
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
64000046E15175~80ブルー
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
64000073E15180~85ブルー
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
64000098E15185~90ブルー
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
64000125E15190~95ブルー
7,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64000152E15195~100ブルー
7,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64000186E151100~105ブルー
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
64000204E151105~110ブルー
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
64000247E151110~120ブルー
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
64000265E151120~130ブルー
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする