ECO-BS(環境対応品) 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル)

ECO-BS(環境対応品) 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル) - 大阪魂ECO-BS(環境対応品) 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル) - 大阪魂ECO-BS(環境対応品) 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM4材質黄銅ねじピッチ0.7規格1種寸法S(mm)4表面処理ニッケル寸法m3(mm)3寸法m1(mm)6ねじ山種類メートル並目内容量1パック(7個)
関連資料:(0.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60933704M4 B=7
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60933704
2014-12-13
用途: ネジの先端の保護に

何の問題もありません。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする