曜日別特売

テールランプ(乗用車)

テールランプ(乗用車) - CGC(千代田)テールランプ(乗用車) - CGC(千代田)テールランプ(乗用車) - CGC(千代田)テールランプ(乗用車) - CGC(千代田)テールランプ(乗用車) - CGC(千代田)
(5件のレビュー)
メーカースズキ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
タイプ
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60934431CGC-3025135603-79002キャリイトラック DA52T・62T、DB52T
4,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60934447CGC-3025235604-79002キャリイトラック DA52T・62T、DB52T
4,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60934456CGC-3025335603-67H03キャリイトラック DA63~DA65 '02y~
4,860
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
60934465CGC-3025435604-67H03キャリイトラック DA63~DA65 '02y~
4,860
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
60934483CGC-4120835662-8000-ジムニーSJ40、JA11 90y~98y、SJ30 30V・40V共通
500
489
538(税込)
当日出荷
60934474CGC-4120735712-8000-ジムニーSJ40、JA11 90y~98y、SJ30 30V・40V共通
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60934447
2023-12-20
用途: 古い軽トラ(平成9年キャリートラック)の修理

純正部品のようにピッタリ。交換したのは左。色も形も全く同じだが、新品の左と26年前の古ぼけた右。これも愛嬌。

1が参考にしています
対象商品 : 60934483
2023-08-18
用途: JA11に使用
仲本モータース自動車・二輪車・自転車関連業

純正バンパーのレンズが色褪せてきていたので、こちらに交換しました。
純正部品と変わりなくそのまま交換できました。

対象商品 : 60934474
2018-07-08
用途: JA11 ジムニーで使用しています。
製造業

色褪せたテールレンズが新品に蘇りました。 価格がリーズナブルなのも良いです。

対象商品 : 60934474
2017-05-14
用途: 自動車整備

以前スズキで色落ちするリコールが出た部品ですが、とっくに期限ご切れいるので交換用には安くて重宝します。

対象商品 : 60934431
2015-06-17
用途: スズキ キャリーのリペアパーツとして購入しました。

何の問題も有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする