曜日別特売

ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)

ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) - ユーエイキャスター
(2件のレビュー)
材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
ねじ径
車輪幅(mm)
ピッチ/山(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48903005LT-50EL M12×1425M12201.2519
オープン
419
461(税込)
当日出荷
48903066LT-65EL M12×1430M12211.2519
オープン
479
527(税込)
当日出荷
48903127LT-75EL M12×1430M12211.2519
オープン
569
626(税込)
当日出荷
18641577LT-65EL,W3/8×1430W3/82116山17
オープン
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641586LT-75EL,W3/8×1430W3/82116山17
オープン
519
571(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18641586
2018-08-29
用途: ルミナスのスチールラックの脚に
サービス業

原産国表記はありません。
ルミナスの25mm径のポールに取り付けています。
同社純正キャスターのラインナップには無い材質で、
中国製の純正キャスターに比べて価格も同等以下なのでお得感があります。
純正でないため、ポールの雌螺子の造りが悪いと取り付けられない場合があります。

対象商品 : 48903066
2018-08-01
用途: 作業台メンテ

なかなか色々なところを探し回る時間がなかったのでモノタロウで検索すれば直ぐに見つかるので大変助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする