ユーエイキャスター
ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.75
六角対辺(mm)
19
ストッパー
なし
ねじ寸法T(mm)
35
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
PP
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48903014
LT-50EL M12×35
25
M12
412-6971
125
20
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48903075
LT-65EL M12×35
30
M12
412-7030
155
21
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
48903136
LT-75EL M12×35
30
M12
412-7099
215
21
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください