ユーエイキャスター
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
(1件のレビュー)
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
形状
自在式(ストッパー付)
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48903023
LT-50ELS M12×14
50
25
M12
14
68
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
48903084
LT-65ELS M12×14
65
30
M12
14
85
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48903145
LT-75ELS M12×14
75
30
M12
14
95
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
18641595
LT-65ELS,W3/8×14
65
30
W3/8
14
85
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641604
LT-75ELS,W3/8×14
75
30
W3/8
14
95
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください