曜日別特売

ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)

ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) - ユーエイキャスター

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車Sタイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48903032LT-50ELS M12×355025M123568
オープン
489
538(税込)
当日出荷
48903093LT-65ELS M12×356530M123585
オープン
559
615(税込)
当日出荷
48903154LT-75ELS M12×357530M123595
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする