ユーエイキャスター
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪)
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
形状
自在式(ストッパー付)
タイプ
ユニファイねじタイプ
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
20山
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48903041
LT-50ELS UNF1/2×14
50
250
UNF1/2
14
68
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48903102
LT-65ELS UNF1/2×14
65
300
UNF1/2
14
85
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48903163
LT-75ELS UNF1/2×14
75
300
UNF1/2
14
95
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください