曜日別特売

)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)

)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) - ユーエイキャスター)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) - ユーエイキャスター
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48903181ST-100EL M12×3510050M1235126
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
48903197ST-100EL M16×4010050M1640126
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48903224ST-65EL M12×356540M123589
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
48903233ST-65EL M16×406540M164089
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48903267ST-75EL M12×357550M123597
オープン769
769
846(税込)
当日出荷
48903276ST-75EL M16×407550M164097
オープン769
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする