曜日別特売

パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)

パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式) - TRUSCO
(1件のレビュー)
仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918326TYST-100EL100500126
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
48918344TYST-75EL7550097
870
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918344
2017-02-12
用途: 古くなった100φゴム車からの交換用として

クロスの自動糊付機のキャスター(100φゴム車)が劣化したので75φの本製品と交換しました。静粛性、初動の軽さとも期待通りで価格的にも満足の行く製品でした。サイズダウンによるデメリットは今のところ感じられません。この静粛性がいつまで続くか注目したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする