曜日別特売

コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)

コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪) - ユーエイキャスターコーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪) - ユーエイキャスターコーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪) - ユーエイキャスター
穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48903303SGC-65EL Φ8.865エラストマー車なし40単輪プレート式、自在式27三価ユニクロ
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48903321SGC-75EL Φ8.875エラストマー車なし50単輪プレート式、自在式27三価ユニクロ
オープン
819
901(税込)
当日出荷
18641613SGC-50EL,Φ8.850エラストマー車なし35単輪-27三価ユニクロ
オープン
599
659(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする