虫眼鏡

虫眼鏡 - コンテック虫眼鏡 - コンテック

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています
小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています

倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4寸法(mm)W84×D19×H193仕様材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)60種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937466LP-06B
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする