曜日別特売

カラーペンシル

カラーペンシル - 墨運堂カラーペンシル - 墨運堂カラーペンシル - 墨運堂
商品タイプ本体質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×210×9主な用途建築用繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3本組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6093808730175
400
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
6093809630176
400
339
373(税込)
当日出荷
6093810530177
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする