曜日別特売

メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治)

メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治) - イカリ消毒
(3件のレビュー)

農地や山林だけでなく、貯穀倉庫のネズミにも使用可能
喫食後3~5時間で素早く駆除し、薬剤に抵抗性のあるネズミにも効果。

セット内容2g×40質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×180主成分リン化亜鉛〈農薬〉対象動物ネズミ農林水産省登録第(号)6603毒劇区分普通物内容量1箱(2g×40袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938184-
900
848
933(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60938184
2023-11-20
用途: 家ネズミ駆除
製造業

自分はそのままでなく、ネズミが食べたものに混ぜて入れてる。
そのおかげで忌避されずに摂ってくれる。
40袋とたくさん入ってるので、たくさんばらまけるから
その点でもネズミがたくさん食べてくれて効果がでやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 60938184
2021-07-15
用途: ネズミ捕り
農・林・水産業

ネズミの捕獲トラップに誘引用の餌として、これを使用。翌日には1匹かかっていた。食いつきが良いので、誘引餌として使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 60938184
2019-12-13
用途: 害獣の駆除

事務所の廻りに害獣が寄り付くので困っている。駆除できれば有難い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする