イカリ消毒
ネコ専用いやがる砂 500g
臭いに敏感なネコの大変嫌う
香料を使って寄せ付けない砂粒タイプの忌避剤。
ワンタッチキャップで場所を選ばず簡単にまける。お手頃サイズ。
効果は約2週間~1ヶ月持続。
用途
侵入防止
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×190
主成分
天然香材(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液)
対象動物
ネコ
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938281
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください