坂爪製作所(sakazume)
フッ素加工パテヘラ
仕様
0.4mm厚
材質(柄部)
合板
材質(ブレード)
SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938997
No.2
W10×H60×D190
45
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
60939006
No.3
W10×H60×D190
55
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
60939015
No.4
W10×H125×D190
65
125
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
60939024
No.5
W10×H155×D190
80
155
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
60939033
No.6
W10×H185×D190
90
185
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
60939042
No.7
W10×H215×D190
100
215
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください