曜日別特売

シュロ 窓引き縄

シュロ 窓引き縄 - エルモ[農業・園芸資材]シュロ 窓引き縄 - エルモ[農業・園芸資材]
(1件のレビュー)

天然繊維ですので自然に帰ります

材質植物繊維100%寸法(mm)W440×H80×D50質量(g)160長さ(m)20内容量1巻(20m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939243-
オープン
429
472(税込)
当日出荷
60939252-
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939243
2023-05-19
用途: 園芸

6mmのシュロ縄は近くのホームセンターのどこに行っても売っていないので、いつもモノタロウで買います。用途によりけりだと思いますが、6mmじゃないと困る用途があるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする