曜日別特売

シュロ 太引き縄

シュロ 太引き縄 - エルモ[農業・園芸資材]シュロ 太引き縄 - エルモ[農業・園芸資材]シュロ 太引き縄 - エルモ[農業・園芸資材]
(4件のレビュー)

天然繊維ですので自然に帰ります

太さ(Φmm)4長さ(m)80材質植物繊維100%寸法(mm)W170×H170×D90質量(g)400内容量1巻(80m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939277-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60939286-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939277
2022-08-12
用途: 庭仕事
サービス業

あらゆる庭仕事で使用していますがしっかり縛れて緩まず,時間が立っても劣化しません.

対象商品 : 60939277
2022-07-18
用途: 庭の雑用
サービス業

太い木を結紮してもしっかり固定され,イノシシが柵を動かしてもほどけません.安心して使えます.

対象商品 : 60939277
2021-06-07
用途: 植木の添え木固定
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

自然に帰る素材とは言え、1-2年で腐ってしまうようでは困るが、この太さであれば、全く問題なく、探した甲斐がありました。

対象商品 : 60939277
2020-07-09
用途: 庭木と支柱の結束など
不動産業

縒り、太さが一定で、安心して樹木と支柱の結束や、枝の引っ張りに使える。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする