エルモ[農業・園芸資材]
本シュロ固縄
天然繊維ですので自然に帰ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
材質
寸法(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939295
-
1巻(25m)
黒
棕櫚繊維100%
W440×H50×D30
100
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939304
-
1巻(25m)
茶
棕櫚繊維100%
W440×H50×D30
100
25
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939313
-
1巻(20m)
黒
植物繊維100%
W430×H50×D20
60
20
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください