曜日別特売

ステンレス火ばさみ

ステンレス火ばさみ - 永塚製作所ステンレス火ばさみ - 永塚製作所
(2件のレビュー)

ステンレストング先端ギザ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

全長(mm)300幅(mm)15厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×15×35質量(g)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939715C-7
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939715
2022-12-22
用途: オガ炭の移動

炭は掴み易いですが、素材が薄く曲がってしまいそう、着火した炭を掴むには危険でした。

1が参考にしています
対象商品 : 60939715
2023-10-02
用途: 清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする