曜日別特売

ステンレス共柄スコップ 補強付

ステンレス共柄スコップ 補強付 - 永塚製作所
(20件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝

材質ステンレス全長(mm)292寸法(mm)292×82×31質量(g)210先端長(mm)175先幅(mm)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939803A-8
オープン
499
値下げ
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: ガーデニング全般に
その他業種

畝を立ててマルチを張る等に。
ステンレスで見た目にも美しく愛用してます。

対象商品 : 60939803
2024-03-28
用途: 簡単な穴掘り作業
有限会社中山建材店

オールステンレスで板厚もあって丈夫なのでガンガン使えそうです。
安物のスチール製だとすぐに曲がってしまうので、これなら安心して使えます。

対象商品 : 60939803
2023-11-17
用途: 家庭菜園
ANNE飲食業

かなり丈夫な感じで深いプランターの土を掘り起こす時でもガッチリしていて長く使えそうです。

対象商品 : 60939803
2024-02-23
用途: 庭の種まき、球根、苗植え作業時など、畑仕事
サービス業

ステンレス製なのでしっかりしている。危ないので先端は鋭く上のほうはふちをつけるなど安全を考慮するとよい。

対象商品 : 60939803
2023-06-21
用途: 庭仕事
有限会社中山建材店

少々乱暴に扱ってもびくともしないので良かったです。
安物だと柄の部分が曲がってしまいますが、その心配もなさそうです。

対象商品 : 60939803
2022-08-24
用途: 植え替え時
卸売・小売業

安くて丈夫で強く、デザインもシンプル。リピートします!

対象商品 : 60939803
2022-04-11
用途: 主に園芸

ステンレス板が思ったより厚く見るからに丈夫そうで更に補強が入っているので強度面では安心です。以前は付根から曲がって何回も買い直していましたがこの製品ならその必要は無さそうで安心です。

対象商品 : 60939803
2021-07-30
用途: 農作業
農・林・水産業

使っていたものが劣化して曲がりが出たので新しく購入しました。
早速じゃが芋収穫時使用しましたが、ステンレス製は硬くてよく土に入るので掘りやすく感じました。
錆びにくいので長く使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする