曜日別特売

イモノ 火起し木柄

イモノ 火起し木柄 - 永塚製作所イモノ 火起し木柄 - 永塚製作所
(6件のレビュー)

底が鋳物製の火起こし

材質スチール寸法(mm)330×145×65質量(g)360内容量1個
注意
※温度センサー付きのガスコンロでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939846D-3
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939846
2024-06-11
用途: すみお越し
その他業種

思ったより小さく、実際炭起こしには適さないので使用していない

対象商品 : 60939846
2024-01-24
用途: バーベキュー、七輪、豆炭あんか
その他業種

バーベキューや七輪での調理、豆炭あんかの火起こしに使用。底部が鋳物であり、全体の作りもしっかりしている。災害時の備えとしても常備。

2023-04-11
用途: 炭おこし
居酒屋 大道飲食業

安い!コスパ最高です!
使って数ヶ月ですが耐久性も良い感じです。
サイズ感もちょうど良くコンロにハマりました。

対象商品 : 60939846
2022-12-22
用途: オガ炭の着火

我が家の場合、一回で使用するカットオガ炭が6~7本、丁度その本数が入り効率よく着火出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 60939846
2017-10-14
用途: 火おこし
飲食業

パンチタイプは時間が掛かるので、こちらを購入しました。
炭火起こしの時間が短縮されました。

対象商品 : 60939846
2017-12-22
用途: 火起こし
飲食業

ガスコンロで使用しました。炭を入れて、時々ひっくり返して、15分程で火が着きました。とっても楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする