曜日別特売

金切鋏 柳刃

金切鋏 柳刃 - 金鹿工具製作所

本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。
鍛造品、炭素鋼(全鋼)、主にトタン板(鉄板)の端を直線に切る時に使用します。刃が曲がっているのでトタン板を切っても手に当たりません。直線、曲線が切れる万能タイプです。

全長(mm)210幅(mm)55高さ(mm)220質量(g)270奥行(mm)20内容量1丁
注意
※全鋼(高度の低い鋼)を使用していますので、ステンレス板の切断には不向き(耐久性に劣る)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939952-
2,175
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする