角波板切鋏

角波板切鋏 - 金鹿工具製作所

鍛造品、炭素鋼(全鋼)、角波になっている角波板の切断に使用します。ガリバニウム鋼板(角波板)の切断も可能です。

用途波板を美しく、正確にカットティング。寸法(mm)300幅(mm)60全長(mm)300高さ(mm)320質量(g)565奥行(mm)20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60940047-
5,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする