IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
コンビネーションプライヤー
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム
ビニールグリップ無、JIS規格品
パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
165
切断能力(Φmm) 軟線
2
呼び寸法(mm)
165
口開調節
2段階
材質
高炭素鋼S55C
仕様
グリップ無
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60940591
PL-150
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください