IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
コンビネーションプライヤー
パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
ビニールグリップ無、JIS規格品
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
203
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
呼び寸法(mm)
200
口開調節
2段階
材質
高炭素鋼S55C
仕様
ローレット
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60940607
PL200
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください