IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
バネ付きウォータポンプ
(1件のレビュー)
全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
用途
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
46
質量(g)
330
呼び寸法(mm)
250
口開調節
8段階
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60940652
WS-250
¥
3,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください