IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ドライバ付きウォータ
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途
つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
47
幅(mm)
53
高さ(mm)
252
材質(本体)
クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入
質量(g)
325
奥行(mm)
10
硬度
HRC44~52
呼び寸法(mm)
250
口開調節
5段階
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60940661
WD-250
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください