先細プライヤ

先細プライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
(1件のレビュー)

ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。

種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ口開調節2段階材質クロームバナジューム鋼表面処理ニッケルクロームメッキ質量(g)160幅(mm)43奥行(mm)15内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60940677SB-165
3,430
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60940677
2016-08-23
用途: 自動車整備

いわゆるノズルプライヤー。広口になるので薄ナットなど廻わせる。抜群

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする