L型レンチ

L型レンチ - 古寺製作所L型レンチ - 古寺製作所L型レンチ - 古寺製作所
(12件のレビュー)

表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします

用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60内容量1本
注意
※ハンドルにパイプ等を差し込んで使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60940704LBS-1717
オープン
619
681(税込)
当日出荷
60940713LBS-1919
オープン
729
802(税込)
当日出荷
60940722LBS-2121
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

ナットを買い換えたら今まで使っていたレンチが合わずに急遽購入。
問題なく使えます。

2025-07-10
用途: 応急用の車載レンジとして
ファースト株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

お安く良い品をありがとうございました。
中古車に装備されていませんでしたので
早速車載しました。

対象商品 : 60940704
2023-06-30
用途: 車載工具として。
有限会社藤壺自動車工業

車載工具の欠品車が多いので購入しました。使いやすいです。

対象商品 : 60940713
2019-07-27
用途: 車載工具

国産です。この価格でこのクオリティが維持できるのが素晴らしい。

対象商品 : 60940704
2019-07-25
用途: タイヤの交換
サービス業

17インチのL型レンチが欲しくて購入。取り回しが楽で、値段も手ごろです。

対象商品 : 60940713
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品 : 60940704
2020-06-20
用途: 車載工具が無かったサンバー用に

どこにでも転がってそうな工具ですがいざ探すとサイズが無かったりします。
車載工具としてかさばらないことを考慮したのでしょうが20cmの片手サイズは短すぎるかな。
10kgmとして尖った末端で50kgの負荷になるので実質足で踏むことになるでしょう。
腹下のスペアタイヤ脱着には苦労するかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 60940722
2020-05-02
用途:

高価。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする