曜日別特売

Y型レンチ

Y型レンチ - 古寺製作所Y型レンチ - 古寺製作所Y型レンチ - 古寺製作所Y型レンチ - 古寺製作所
(2件のレビュー)

整備工具には欠かせない工具です

用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角内容量1本
注意
※ハンドルにパイプ等を差し込んで使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60940792YB-1各80
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
60940801YB-2各85
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
60940817YB-3各95
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60940826YB-4各100
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60940801
2020-12-12
用途: オフロードバイクの整備点検
農・林・水産業

オフロードバイクはネジが緩みやすく,乗車前点検に仮締め点検に使っています.必要なサイズが付いているので,工具交換しなくて済むので楽になりました.

対象商品 : 60940792
2020-03-16
用途: ズーマーのメイテナンスに使用
サービス業

大変、ボックスが丈夫でねじの頭でナメナク頑張っています。ねじの取り扱いで助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする