曜日別特売

キーホルダー付ミニメジャー

キーホルダー付ミニメジャー - PROMART(プロマート)
(4件のレビュー)

サビに強いステンレスバネ採用。ケース裏面はメモシール付き。

種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)6目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×9トラスコ品番810-9791内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60940887-
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60940887
2023-03-16
用途: 材料取り
株式会社インフェック製造業

この小ささは、最高です
最近どのホームセンターでも品切れ状態でしたのでモノタロウで見つけた時は嬉しかった

対象商品 : 60940887
2022-11-04
用途: 仕事先でサイズを測る事がある
オリエント産業株式会社卸売・小売業

小さく、軽く、直ぐに取り出しが出来、仕事先でサイズを測る時に助かり、購入して良かったです。、

対象商品 : 60940887
2022-04-13
用途: 業務での採寸時
株式会社ピアーサーティー

コンパクトで軽くいつでもポケットに入れておけます。
2m測れる事が大変嬉しいです。

2020-06-01
用途: 日常生活

長年使ってましたが最近無くしてしまいました。 信頼性があり小型なので気軽に持ち運べるのは何よりの性能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする