PROMART(プロマート)
極匠GOM25
ゴム付コンベックス 世界最小 サビに強いステンレスバネ使用
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
目盛種別
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
材質(ケース)
材質(バネ)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16434933
GDK25100
10
メートル
1級
-
ステンレス
525
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60941036
GDK2555
5.5
メートル目盛
1級
ABS樹脂+TRP
ステンレス
310
70×70×39
オープン
取扱い終了
60941045
GDK2555S
5.5
尺相当目盛付
-
ABS樹脂+TRP
スチール
318
70×70×39
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください