曜日別特売

極匠GOM25

極匠GOM25 - PROMART(プロマート)

ゴム付コンベックス 世界最小 サビに強いステンレスバネ使用

JIS規格1級目盛仕様メートル目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂+TRPトラスコ品番484-1573質量(g)412種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×84×40材質(バネ)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941063GDK25757.525
7,025
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする